曜日別特売

芯高調整コレットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D2(mm)25
寸法D1(mm)1-16
内容量1個注文コード24336804品番SBH25-ECH16-70
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法D1(mm)1-16寸法D2(mm)25寸法L(mm)70寸法L1(mm)125寸法L2(mm)55寸法L3(mm)70(max)寸法S1(mm)47寸法S2(mm)49ナットNA25S寸法C1(mm)42適合コレットAR25-D1適合スパナH5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする