ALPS TOOL(アルプスツール)
ツールチェンジヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
36
17
25
30
36
43
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24337276
品番
TCR32-ECH16-35
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
形状図番
2
取付方式
ECH20
寸法d(mm)
0.5-16
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
72
寸法L2(mm)
45
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
51
寸法W(mm)
36
適合コレット
AR25-d
適合スパナ
(取付側)FK-8、(二面幅)SP-36、(ヘッド側)FK-6