※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)100
コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(C) JXCコントローラ付属
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(-) コントローラ/ドライバなし
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション(-) ロックなし
内容量1個注文コード24337478品番LEFSH16A-100-S1MJS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。