曜日別特売

両頭用コレットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合コレットAR11-d寸法L(mm)53注文コード24337662品番SSH20-ECH7WS-53
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
寸法L(mm)53寸法L1(mm)85寸法D1(mm)0.5-7寸法D2(mm)20寸法L2(mm)16寸法W(mm)17寸法L4(mm)11.5寸法C1(mm)19適合コレットAR11-d適合スパナSP-17A形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする