JAPPY
Cat.6対応LANケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(300m)
注文コード
24340076
品番
TPCC6 0.5 MMX 4P 薄青 JB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
4.9
色
薄青
結線方式
クロス結線
構造
より線