曜日別特売
STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164

STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164
STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164
STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164
STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164
STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164
STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164
STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164
STC1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340164

ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格1.8×2.7m
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7
内容量1枚注文コード24340164品番STC1827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)

用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。形状折りたたみタイプ色(表)パールホワイト呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7シート厚さ(mm)0.19材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム(刻印有り)、周囲ロープ:ポリプロピレン質量(kg)約0.68タイプ継ぎ目なし規格1.8×2.7m色(裏)ホワイト仕上り寸法(m)約1.71×2.61材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90呼び寸法(畳)3特性遮熱
注意
※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。

商品説明動画

遮熱シートシリーズ "スノーテックス" 使ってみた!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 日差しの補修
その他業種

防水なので、雨漏りしていた部分もしっかり補修できました。
軽くて作業はやり易かったです。
劣化したらまた購入します。

対象商品 : 24340164
2024-05-16
用途: 馬の手入れ場での作業時
その他業種

シートの下では間違いなく温度も低く、下のコンクリートの温度も下がり照り返しも和らぎ日陰のメリットを強く感じる商品です

対象商品 : 24340182
2022-08-17
用途: 子供のプール遊び用
製造業

カーポート内での子供のプール遊び用に買いました。
とりあえずカーポートの下でやってみました。
今度は上に敷いて違いがあるのかやってみようと思います。

対象商品 : 24340173
2021-04-05
用途: デッキの日除け雨除けとして
image&model

リピート購入です。春から秋にかけて夏の時期日除け雨除けとして5年ほど使用。遮熱効果も感じられパール系の白で明るく見た目の良く汚れも多少取れなくなってきましたがシート自体は思ってた以上に丈夫での劣化は少ない。ただハトメ部分は流石に長年の張力で引き伸ばされてきたので交換します。コスパは良い。

2が参考にしています
対象商品 : 24340155
2021-05-10
用途: 屋外飼育の犬用 日陰

とりあえず使えました 耐久性はこれからです。又、レビューします。

1が参考にしています
対象商品 : 24340198
2022-07-04
用途: 陸屋根の遮熱用
その他業種

全く役に立たなかった。メーカーにも問い合わせしたが
参考までにどんな環境でどんな実験結果が出たのかを知りたかったけれども
数値も把握していない営業マンがただただ、シートの下は確実に日陰になってるので
・・としか繰り返さず納得のできる内容ではなかった。
とにかく屋上ともなると、太陽熱は半端ないししかもコンクリート造りともなると
このようなシートでは全くもって役に立たないことが分かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 24340164
2022-06-30
用途: ベランダで育てている植物の雨よけ
その他業種

遮熱シートの下は明らかに涼しいです。他のシートと比べて体感で5度ぐらいは違うように思います。ただ生地が厚めで、張ったり外したりの取り回しが少し大変です。生地が厚い分丈夫かというとそうでもなく、テンションがかかった部分から裂けてきました。それでもこの遮熱効果はすごいので、また買うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24340164
2019-10-13
用途: 雨よけ

浸水の被害もなくあめよけには最適なかんじでしかもやすい!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする