※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)600
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(-) コントローラ/ドライバなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(C) JXCコントローラ付属
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
内容量1個注文コード24341696品番LEFSH25LB-600-S56P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。