※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LNM2A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
100
200
50
600
オートスイッチ取付金具
(-) なし
(-) なし
(C) 1ヶ付 (同梱)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24341906
品番
LEFSH25LNM2A-50
参考基準価格(税別)
¥68,370
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
オートスイッチ取付金具
(-) なし
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード