LEFSH25NM1H-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM1H SMC 24342448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM1H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード24342448品番LEFSH25NM1H-100
参考基準価格(税別)¥69,630販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ストローク(mm)100駆動方式ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする