LEFSH25NM2B-150C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2B SMC 24342588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
内容量1個注文コード24342588品番LEFSH25NM2B-150C
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
ストローク(mm)150駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする