LEFSH25NM2B-400N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2B SMC 24342624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
オートスイッチ取付金具(-) なし
グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
内容量1個注文コード24342624品番LEFSH25NM2B-400N
参考基準価格(税別)¥74,310販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク(mm)400駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なしグリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする