※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)150
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(-) コントローラ/ドライバなし
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード24346754品番LEFSH32B-150B-S16P1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。