曜日別特売
LEFSH32H-500-RACP17 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32H SMC 24347296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属
(C) JXCコントローラ付属
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
内容量1個注文コード24347296品番LEFSH32H-500-RACP17
参考基準価格(税別)¥185,960販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ストローク(mm)500リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面精度(H) 高精度形サイズ(mm)32プロトコル(P) PROFINETモータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10コントローラ/ドライバ取付方法(7) ねじ取付形オートスイッチ取付金具(-) なしグリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする