LEFSH32LNZB-750C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LNZB SMC 24348154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LNZB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)750
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
内容量1個注文コード24348154品番LEFSH32LNZB-750C
参考基準価格(税別)¥121,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)750駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする