LEFSH32NZB-400C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NZB SMC 24349055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NZB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
内容量1個注文コード24349055品番LEFSH32NZB-400C
参考基準価格(税別)¥97,570販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ストローク(mm)400駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする