曜日別特売
M4×35 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 24349228

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(45本)
長さ(mm)35
ねじの呼びM4
内容量1パック(45本)注文コード24349228品番M4×35
販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
540

パック単位の小口販売です。

穴あけ能力(mm) 鋼板厚3.2まで十字穴番号#2皿頭径(Φmm)8材質/仕上鉄/ユニクローム長さ(mm)35表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05515842
2025-05-12
用途: 一般作業

安価で助かります。
あつめの鋼板では、やや切れないようです。

対象商品 : 05515797
2022-09-15
用途: 内装工事
建設業・工事業

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品 : 05515772
2022-08-28
用途: 薄い鉄板の固定。
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりシッカリしていてインパクトドライバーを使って締めても頭が丸くならない。安くて良い商品だと思います。

対象商品 : 05515745
2021-12-25
用途: 日曜大工に使わせて頂いております
その他業種

ナメるビスもなく、ホームセンターで購入するよりかなりお安くて嬉しいです。

対象商品 : 05515781
2022-05-05
用途: 設備メンテナンス
建設業・工事業

食いつきも切れ味もまあ問題ないと思います。
いつもリピート購入してます。

2021-11-27
用途: C鋼などへの打ち込み
松島電工建設業・工事業

ごく一般的なC鋼に100発ほど使ってみましたが当たり外れがまぁまぁある印象。「すんなり打てるやつ(当たり)」と、「軸がぶれて打ち損じる(外れ)」という感じです。
いつも使ってるメーカー品だとここで言う当たりの品質が基本でたまに外れがあるレベルです。
とはいえ普通に使えるし安いしで評価は悪くありません。

対象商品 : 05515842
2021-03-18
用途: バイクメンテナンス用の小屋用
製造業

マグネットトレーを保持させるため、403SUS板を外壁の木質コンクリートに固定するために使用しました。
下穴なく固定できることから以前アルミサッシ用に使ったことがあり、今回はM5を購入しました。違うことなく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05515781
2022-02-05
用途: 単管への板の固定

結構折れやすいです。
他の会社のものより脆い感じがします

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする