LSD1.3X100 ドリル HS S柄 LSD1 斎藤ツヰストドリル製作所 24350558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)1.3全長(mm)100注文コード24350558品番LSD1.3X100
参考基準価格(税別)¥17,280販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
溝長(mm)40シャンク径(Φmm)1.3ドリル径(Φmm)1.3材質ハイス全長(mm)100表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする