曜日別特売
LEFSH32RT7H-150CN 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RT7H SMC 24350613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RT7H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
内容量1個注文コード24350613品番LEFSH32RT7H-150CN
参考基準価格(税別)¥151,690販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)150リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする