曜日別特売
SD1.26 ドリル HS S柄 SD1 斎藤ツヰストドリル製作所 24351994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)全長(mm)45シャンク径(Φmm)1.26注文コード24351994品番SD1.26
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
溝長(mm)22全長(mm)45シャンク径(Φmm)1.26材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする