LEFSH40RH-1100-S3C918 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RH SMC 24354366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1100
コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属
内容量1個注文コード24354366品番LEFSH40RH-1100-S3C918
参考基準価格(税別)¥212,250販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)1100リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属精度(H) 高精度形サイズ(mm)40プロトコル(9) EtherNet/IPモータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする