LEFSH40RNZH-700N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNZH SMC 24354689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNZH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)700
グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
内容量1個注文コード24354689品番LEFSH40RNZH-700N
参考基準価格(税別)¥137,120販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)700駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zグリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする