SD9.55 ドリル HS S柄 SD9 斎藤ツヰストドリル製作所 24357253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD9

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9.55
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)9.55
溝長(mm)9.55
内容量1箱(5本)注文コード24357253品番SD9.55
参考基準価格(税別)¥16,105販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ドリル径(Φmm)9.55溝長(mm)9.55全長(mm)95シャンク径(Φmm)9.55材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする