LSD5.6X300 ドリル HS S柄 LSD5 斎藤ツヰストドリル製作所 24359143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5.6
全長(mm)300
シャンク径(Φmm)5.6
溝長(mm)150
内容量1本注文コード24359143品番LSD5.6X300
参考基準価格(税別)¥5,638販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ハイス全長(mm)300溝長(mm)150シャンク径(Φmm)5.6ドリル径(Φmm)5.6表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする