曜日別特売
LSD6.0X300 ドリル HS S柄 LSD6 斎藤ツヰストドリル製作所 24359274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)300
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード24359274品番LSD6.0X300
参考基準価格(税別)¥5,067販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
全長(mm)300シャンク径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6材質ハイス溝長(mm)150表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする