LSD9.3X200 ドリル HS S柄 LSD9 斎藤ツヰストドリル製作所 24360272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD9

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9.3
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)9.3
溝長(mm)100
内容量1本注文コード24360272品番LSD9.3X200
参考基準価格(税別)¥7,849販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ハイス全長(mm)200溝長(mm)100シャンク径(Φmm)9.3ドリル径(Φmm)9.3表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする