※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD9
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
9.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)
300
200
250
300
シャンク径(Φmm)
9.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
溝長(mm)
150
100
120
150
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24360358
品番
LSD9.5X300
参考基準価格(税別)
¥8,858
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ハイス
全長(mm)
300
溝長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
9.5
ドリル径(Φmm)
9.5
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク