LSD9.9X200 ドリル HS S柄 LSD9 斎藤ツヰストドリル製作所 24360455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD9

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9.9
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)9.9
溝長(mm)100
内容量1本注文コード24360455品番LSD9.9X200
参考基準価格(税別)¥8,419販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ハイス全長(mm)200溝長(mm)100シャンク径(Φmm)9.9ドリル径(Φmm)9.9表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする