64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206

 

64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206
64.237.0 エクセレレイト・ニット・ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 24365206

エクセレレイト・ニット・ロー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード24365206品番64.237.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

今までにない高い柔軟性素材「SAFETY KNIT」は、まるで靴下を履くかのように優しくフィットし足を圧迫しません。
優れた柔軟性と同時に、高い保護性能も合わせ持った、最高クラスの合成繊維です。
インソールは解剖学的にデザインし靴内の湿気を調整し快適な履き心地を生み出します。
また柔らかい衝撃吸収素材のIdセルは、カカトが地面についた時の衝撃を吸収します。

用途
建設現場・工事現場・運搬
サイズ(cm)26グレー足幅3E形状ローカット質量(g)960材質(アッパー)ポリエステル・ナイロン材質(ソール)EVA・合成ゴム標準質量(g/片足)480(26.0cm)材質(先芯)合成樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24365215
2021-02-16
用途: 通常の配達時
卸売・小売業

靴底の耐油性も良いので長持ちするし、クッション性も良い。
アッパーの通気性も良いので蒸れたりすることもない。
色々な安全靴を履いてきたが、このプーマのシリーズは4足ほど続けて履いている、今一番のお気に入りです。

対象商品 : 24365188
2021-05-12
用途: 工事作業時

値段が高いだけあって非常に履きやすく歩きやすいです。

対象商品 : 24365188
2018-06-22
用途: 木工作業時
加藤一建具株式会社建設業・工事業

沢山の種類があり満足しています。サイズが24位~あるともっと満足です。

対象商品 : 24365188
2018-04-07
用途: 作業履きに。
タイヤサービスYou自動車・二輪車・自転車関連業

靴全体的に硬いような。足に馴染みにくいような感じ。幅も3E にしてはかなり狭い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする