P-796 カラーハンドシールド SUZUKID(スズキッド) 24367613

カラーハンドシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個レッド注文コード24367613品番P-796
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き

用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。種類ハンドシールド付属品素ガラス・プレート#10材質面部:パスコ、柄:木レッド質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする