P-798 カラーハンドシールド SUZUKID(スズキッド) 24367638

カラーハンドシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード24367638品番P-798
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き

用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。種類ハンドシールド付属品素ガラス・プレート#10材質面部:パスコ、柄:木ホワイト質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする