Panasonic(パナソニック)
台輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
幅75cm用
幅60cm用
幅75cm用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24368392
品番
AD-KZ036WH
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
置台が流し台の高さに足りない場合に使用します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(台輪)
750× 489×50 (金具部含み80mm)
色
ダークグレー
タイプ
幅75cm用
対応製品
幅75cmタイプ全シリーズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(飾り板)750×110
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。