3 ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ 24369144

3 ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ 24369144
3 ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ 24369144
モノタロウ

ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)60
内容量1本注文コード24369144品番3
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03刃径(Φmm)3刃長(mm)15全長(mm)60シャンク径(Φmm)6シャンク径公差(mm)h6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイススクエア4枚刃エンドミル切削条件

被削材炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼アルミニウム
アルミ合金
硬度-~HRc20HRc20~HRc30HRc30~HRc40-
強度~500N/mm2500~800N/mm2800~1000N/mm21000~1300N/mm2-
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
256008045005540004522002012000240
3350011032008025006016003011000380
4280014022001001800651100458000440
522001801800125160090900506300470
618001801600145120090800605600470
814002001100160900105560654000580
101100200900160800120450653100600
12900220800180630120400752500570
14800220700160560120350752200530
16700220560160450105280652000530
18630200500160400105250651800530
20560200450160400105220651600480
22500200450160350105220651400450
2545018040014531090180501200420
2840016035012528080160451100400
3035014031011025075160451100400
3235014028010022065140451000360
36310120250902006012035900330
40280120220901806011035800300
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: POM材の加工
ナカエデザインズサービス業

安価ですが使えます。4枚歯はPOMに使いやすいし、アルミ材にも使用しています。加工には力のかけすぎに注意。

対象商品 : 24369162
2023-08-15
用途: ラジコン部品製作

ジュラルミンをフライス盤で加工するのに重宝しています

対象商品 : 24369196
2022-07-16
用途: 試験用部品の加工
製造業

アルミの加工を行いました。10φの製品で刃が長かったですが1000番台のアルミで30mmの切削では加工条件を考えればたわみの問題はありませんでした。

対象商品 : 24369196
2020-07-23
用途: MC加工
農・林・水産業

今回は木材加工に使用しました。
普通に使え、安くて助かります。

対象商品 : 24369162
2020-04-17
用途: アルミ切削
株式会社 リヴ

切れ味も問題なくサクサクと切削作業ができます。パッケージに大きくφが表示されていると嬉しいです。

対象商品 : 24369162
2019-02-02
用途: アルミ合金から小物部品を削り出す
サービス業

本職さんのようなハードユースではありませんが切れ味や耐久性は満足です。
この品質でこの価格はとてもありがたいです。

対象商品 : 24369162
2018-11-25
用途: アルミ切削
サービス業

リピート注文です。もっと良いものもあるかもしれませんが
この価格でこの切れ味は十分だと思います。
ハードユーザーではありませんが耐久性にも満足しています。

対象商品 : 24369196
2018-11-04
用途: 35mm角アルミバー切削用
建設業・工事業

切断した物の表面切削用に購入しました。一般的には25mm程の刃長ですが、この商品は45mmもあるので厚物でも気兼ねなく削れ、深溝も掘れるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする