ハイススクエア4枚刃エンドミル切削条件
| 被削材 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | アルミニウム アルミ合金 |
|---|
| 硬度 | - | ~HRc20 | HRc20~HRc30 | HRc30~HRc40 | - |
|---|
| 強度 | ~500N/mm2 | 500~800N/mm2 | 800~1000N/mm2 | 1000~1300N/mm2 | - |
|---|
| 刃径(φmm) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) |
|---|
| 2 | 5600 | 80 | 4500 | 55 | 4000 | 45 | 2200 | 20 | 12000 | 240 |
| 3 | 3500 | 110 | 3200 | 80 | 2500 | 60 | 1600 | 30 | 11000 | 380 |
| 4 | 2800 | 140 | 2200 | 100 | 1800 | 65 | 1100 | 45 | 8000 | 440 |
| 5 | 2200 | 180 | 1800 | 125 | 1600 | 90 | 900 | 50 | 6300 | 470 |
| 6 | 1800 | 180 | 1600 | 145 | 1200 | 90 | 800 | 60 | 5600 | 470 |
| 8 | 1400 | 200 | 1100 | 160 | 900 | 105 | 560 | 65 | 4000 | 580 |
| 10 | 1100 | 200 | 900 | 160 | 800 | 120 | 450 | 65 | 3100 | 600 |
| 12 | 900 | 220 | 800 | 180 | 630 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 570 |
| 14 | 800 | 220 | 700 | 160 | 560 | 120 | 350 | 75 | 2200 | 530 |
| 16 | 700 | 220 | 560 | 160 | 450 | 105 | 280 | 65 | 2000 | 530 |
| 18 | 630 | 200 | 500 | 160 | 400 | 105 | 250 | 65 | 1800 | 530 |
| 20 | 560 | 200 | 450 | 160 | 400 | 105 | 220 | 65 | 1600 | 480 |
| 22 | 500 | 200 | 450 | 160 | 350 | 105 | 220 | 65 | 1400 | 450 |
| 25 | 450 | 180 | 400 | 145 | 310 | 90 | 180 | 50 | 1200 | 420 |
| 28 | 400 | 160 | 350 | 125 | 280 | 80 | 160 | 45 | 1100 | 400 |
| 30 | 350 | 140 | 310 | 110 | 250 | 75 | 160 | 45 | 1100 | 400 |
| 32 | 350 | 140 | 280 | 100 | 220 | 65 | 140 | 45 | 1000 | 360 |
| 36 | 310 | 120 | 250 | 90 | 200 | 60 | 120 | 35 | 900 | 330 |
| 40 | 280 | 120 | 220 | 90 | 180 | 60 | 110 | 35 | 800 | 300 |
 |
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.