曜日別特売
LEFS25RNYH-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNYH SMC 24390687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RNYH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ取付金具(-) なし
内容量1個注文コード24390687品番LEFS25RNYH-100
参考基準価格(税別)¥71,280販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ストローク(mm)100駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする