用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ幅(cm)120長さ(cm)2000材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)8mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)9mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。