曜日別特売
LEFS32A-700-S5AN3D 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-700 SMC 24401074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(C) JXCコントローラ付属
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード24401074品番LEFS32A-700-S5AN3D
参考基準価格(税別)¥123,090販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)700リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする