※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-750
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
(-) コントローラ/ドライバなし
(C) JXCコントローラ付属
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24401187
品番
LEFS32A-750-S3C918
参考基準価格(税別)
¥155,490
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
750
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード