LEFS32B-600-R16P1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-600 SMC 24403908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-600

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
内容量1個注文コード24403908品番LEFS32B-600-R16P1
参考基準価格(税別)¥114,840販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする