LEFS32H-150-S3CD18T 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-150 SMC 24405134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属
内容量1個注文コード24405134品番LEFS32H-150-S3CD18T
参考基準価格(税別)¥129,090販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)150リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属精度(-) 基本形コネクタ(T) T分岐型サイズ(mm)32プロトコル(D) DeviceNetモータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする