LEFS32H-350-R3CD17T 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-350 SMC 24405545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-350

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
内容量1個注文コード24405545品番LEFS32H-350-R3CD17T
参考基準価格(税別)¥137,720販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)350リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(7) ねじ取付形精度(-) 基本形コネクタ(T) T分岐型サイズ(mm)32プロトコル(D) DeviceNetモータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする