LEFS32H-600-S5MJT 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-600 SMC 24406193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
内容量1個注文コード24406193品番LEFS32H-600-S5MJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,550
ストローク(mm)600リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形I/Oコネクタ(T) T分岐型通信プラグコネクタモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする