LEFS32LA-1000-S3AN3D 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-1000 SMC 24406893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-1000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
内容量1個注文コード24406893品番LEFS32LA-1000-S3AN3D
参考基準価格(税別)¥134,480販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しコントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする