※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1000コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード24408056品番LEFS32LB-1000B-R16N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など81種類から選べます他の種類を見る