曜日別特売
H3DT-N2 AC/DC24-240 マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン) 24408597

 

H3DT-N2 AC/DC24-240 マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン) 24408597
H3DT-N2 AC/DC24-240 マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン) 24408597

マルチタイマ H3DT-N/-L

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個端子台10端子消費電力AC240V時:2.0VA以下、DC240V時:0.9W以下、DC24V時:0.3W以下注文コード24408597品番H3DT-N2 AC/DC24-240
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

時間レンジ、動作モードマルチタイマ。
プッシュインPlus端子台タイプ。
Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。
DINレール取付タイプ。

機能
入力機能(スタート):計時スタート機能
出力機能(制御出力):ダイヤルセット値に達したとき動作モードに応じた出力
耐電圧
AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部)
AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
制御出力
接点出力2c(限時2cまたは限時1c+瞬時1c)スイッチにより切り換え
接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A抵抗負荷、DC125V 0.15A max.抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
接点材質:Ag合金
(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
安全規格
cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14
EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ
CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5
LR:Category ENV1.2
EMC規格
(EMI) EN 61812-1
放射妨害電界強度 EN 55011 class B
雑音端子電圧 EN 55011 class B
高調波電流 EN 61000-3-2
電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3
(EMS) EN 61812-1
静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2
電界強度イミュニティ EN 61000-4-3
バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4
サージイミュニティ EN 61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
電源電圧(V)AC/DC24~240(50/60Hz)出力方式リレー2c入力方式電圧入力入力電圧(V)Hレベル:AC/DC20.4~264、Lレベル:AC/DC0~2.4取付方式DINレール取付質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h定格絶縁電圧(V)AC250消費電力AC240V時:2.0VA以下、DC240V時:0.9W以下、DC24V時:0.3W以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下動作モードA2:オンディレー(パワーオンディレー)、B3:フリッカオフスタート(パワーオンスタート)、B4:フリッカオンスタート(パワーオンスタート)、D:信号オフディレー、E2:インターバル(パワーオンスタート)、E3:信号オフインターバル、F2:積算(オンディレー)、F3:積算(インターバル)端子台10端子許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー2c (限時2c または限時1c+瞬時1c)
注意
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.5Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24408588
2023-11-02
用途: 機械動作完了時
横浜油脂工業株式会社製造業

希望のタイマー設定の品だったため購入しました。今回直流24Vで使用したのですが、電源ラインは+-どちらも対応とありましたが、今回のタイマー設定は極性を間違えると想定外のタイマー動作を起こすので注意が必要です。

対象商品 : 24408572
2023-06-08
用途: 設備内タイマー故障時の予備
製造業

AC/DC24~220V対応でマルチ機能なので大抵の代替えに対応出来、ソケットもないので便利です。モノタロウが一番安かったので購入

対象商品 : 24408597
2022-12-06
用途: 防犯灯点灯時
製造業

迅速に対応して頂き助かりました。
出荷も早く丁寧に梱包されていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする