LEFS32LNZA-300C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZA SMC 24411109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
内容量1個注文コード24411109品番LEFS32LNZA-300C
参考基準価格(税別)¥100,160販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ストローク(mm)300駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする