※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
650
100
1000
150
200
300
400
50
650
700
850
900
950
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
(-) なし
(C) 1ヶ付 (同梱)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24411163
品番
LEFS32LNZA-650C
参考基準価格(税別)
¥113,140
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
650
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード