曜日別特売
PYF-14-PU ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン) 24412404

 

PYF-14-PU ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン) 24412404
PYF-14-PU ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン) 24412404

ソケット PYF MYシリーズ用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4
内容量1個注文コード24412404品番PYF-14-PU
参考基準価格(税別)¥755販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

MYリレー用ソケット

耐電圧
同極接点端子間:AC2000V 1min
異極接点端子間:AC2000V 1min
コイル接点端子間:AC2000V 1min
極数4質量(g)約87絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH連続通電電流(A)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24412404
2019-12-17
用途: 装置や工作物の制御
教育・研究機関

オリジナルのオムロン製 MY2, MY4 リレーを取付る時もキツかったのですが、MonotaRO PB、大阪魂のリレーを取付るには、かなり苦戦しました。
コツを覚えるまでは、つかないんじゃないか と 疑心暗鬼 になりました。
現在は、コツをマスターしたので、スラスラつけられますが、初心者は、運送業者のゴム手袋つけた方が良いです。私は、素手で作業したため、白い部分で、自分の手の指の何箇所かケガしました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。頂いたご意見をメーカーに伝えさせて頂きます。

対象商品 : 24412404
2020-03-17
用途: 制御配線の接続時
電気・ガス・熱供給・水道業

配線被膜を向いて差し込むだけなので、作業効率が良いです。
繰り返し抜き差しすると、樹脂の部分が痛む可能性があるので、注意が必要です。

対象商品 : 24412395
2019-07-31
用途: 機器の電源制御用

写真で見るよりは大きく感じます。
容量を考えるとこの程度のサイズになってしまうのかな、と思います。
リレー自体のホールド感は非常にがっしりしていて、安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 24412404
2017-06-10
用途: 洗浄機の操作盤、タイマーを組み込む

注文から3日で入手、改造作業が手早く着手出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする