omron(オムロン)
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
2
2
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24412413
品番
PYF-08-PU-L
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
H3Y(N)-□B用ソケット
耐電圧
同極接点端子間:AC2000V 1min
異極接点端子間:AC2000V 1min
コイル接点端子間:AC2000V 1min
極数
2
質量(g)
約80
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40~+70
使用周囲湿度
5~85%RH
連続通電電流(A)
10