omron(オムロン)
G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
16点入力用
注文コード
24413174
品番
P2RV-300C-SCH-C
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
対応機種
シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:BMX DDI 1602
備考
都度納期確認
種類
その他アクセサリ
タイプ
16点入力用
ケーブル長(mm)
3000