FLB-A17-25 W トレー エフピコ 24413963

トレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×15袋)注文コード24413963品番FLB-A17-25 W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,769
販売価格(税別)
9,790

種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。

高さ(mm)25長辺(mm)196短辺(mm)171材質PSP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52987814
2023-12-15
用途: 惣菜
飲食業

いつも使っているとレート同じかと思い購入。外寸は同じだったが、内寸が小さかった。内寸の表記があれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする